※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

かんた君2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57335644 品番 49585
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

日立、マキタ、リュービ、ボッシュ、ヒルティなどの電気ドリル専用ドライビットです。
回転専用で使用します。
13mmシャンクとSDSシャンクが標準付属です。

刃径(mm)40 有効長(mm)200 シャンク径(mm)13・SDS 用途被削材:鉄筋コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・モルタル・押出し成形セメント等 トラスコ品番852-2618 適合機種日立・マキタ・リョービ・ボッシュ・ヒルティ等の電気ドリル(回転専用) セット内容13mmシャンク&SDSシャンク(両シャンク標準付属)、センターピン、ガイドプレート(サイズごと)、クイックアダプター×各1個 材質刃部:ダイヤモンドセグメント、センターピン:炭素鋼 質量(kg)0.39 刃厚(mm)3.2
注意
※当製品使用の際は、必ず回転のみで使用し、絶対に打撃・振動を加えて使用しないでください。刃先破損の原因になります。また、安全上、スリップクラッチ機能のついた機種でのご使用をお勧めします。
※作業者は保護めがね、安全靴、安全帽、防塵マスク、耳栓等の保護具を必ず着用してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする