※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴハンドルハンマー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57335696 品番 529-16-XL
参考基準価格(税別)¥8,660 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

最適重量バランスで、最小限の筋肉疲労に抑えます。
グリップエンドとヘッドトップを4°ずらすことにより快適な作業性です。
防振仕様で人体への影響を軽減させます。
落下防止ランヤード用のホール付きです。
エルゴハンドルで快適なフィット感です。
耐久性の高いワンピース鍛造です。
くぎ抜きに最適な曲線に仕上がっています。
打撃ポイントがあり、スリップ防止のスリット仕様です。
作業しやすいように細いシャフトです。
マルチグリップですので作業を選びません。

種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)31 全長(mm)327 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)工具鋼 主な用途打ち込み作業 サイズ(ハンドル)XL 材質(グリップ)樹脂 頭部長(mm)134 トラスコ品番791-9085 質量(g)795

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57335696
2018-12-14
用途:
土工
建設業・工事業

とても良い商品で満足しています。
とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする