※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴハンドルハンマー

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57335714 品番 529-20-XL
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

最適重量バランスで、最小限の筋肉疲労に抑えます。
グリップエンドとヘッドトップを4°ずらすことにより快適な作業性です。
防振仕様で人体への影響を軽減させます。
落下防止ランヤード用のホール付きです。
エルゴハンドルで快適なフィット感です。
耐久性の高いワンピース鍛造です。
くぎ抜きに最適な曲線に仕上がっています。
打撃ポイントがあり、スリップ防止のスリット仕様です。
作業しやすいように細いシャフトです。
マルチグリップですので作業を選びません。

種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)33 全長(mm)329 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)工具鋼 主な用途打ち込み作業 サイズ(ハンドル)XL 材質(グリップ)樹脂 頭部長(mm)140 トラスコ品番791-9107 質量(g)925

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57335696
2018-12-14
用途:
土工
建設業・工事業

とても良い商品で満足しています。
とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする