アルボース
アルボースの 手指消毒用品
アルボースの 手指消毒器
空ポンプボトル 950mL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57335787
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
泡で出てきますので飛び散ったり液垂れしません。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、ホルダー/PC(ポリカーボネート)
容量(mL)
950(満量ライン)
質量(g)
115
吐出量(mL)
0.9
サイズ(mm)
W124×D86×H230
アズワン品番
0-5400-21
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※石鹸液は入っておりません。