次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 スターターセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タンク容量(L)5.6 注文コード57335821 品番PK-605Sスターターセット
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥30,468
販売価格(税別)
27,698
この商品はタンク容量など4種類から選べます 他の種類を見る

次亜塩素酸水と専用噴霧器等のお得なセットです
「プーキープロケア」高純度高品質の原料を用いて特殊技術で製造した弱酸性次亜塩素酸水溶液です。
除菌消臭後は分解され有害残留物が残らないので人・ペット・環境に優しい除菌消臭剤です。
「プーキープロミスト」次亜塩素酸水の微細なミストを拡散させることで空間内の固体表面に付着した細菌やウイルスに作用し、衛生的な空間にします。
劣化腐食に強い部品素材や紫外線を軽減する遮光性タンクを採用する等、次亜塩素酸水溶液に適した噴霧器です。
タンクは便利な希釈目盛り付きのため、次亜塩素酸水を噴霧に適切な濃度に調整できます。

質量(kg)1.65 電源(V)AC100 50/60Hz タンク容量(L)5.6 主成分「プーキープロケア」次亜塩素酸 液性pH5.8〜6.2(弱酸性) 適合床面積30畳(約54m2)まで 保証期間ご購入後1年 サイズ(mm)257×189×400 アズワン品番68-5548-38 製造方法2液混合(混和)方式 噴霧量(mL)最大:300/h±10% 濃度(ppm)塩素:200 主原料水、次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸(pH調整剤)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする