※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HALDER/ハルダー ショックレス無反動ハンマー ブラッククラフトナイロン

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57335827 品番 3379.060
参考基準価格(税別)¥20,207 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ショックレス、無反動ハンマーです。
ヘッド内部の細かい鉄のボールが衝撃を吸収しますので、手首、腕の負担が軽減されるとともに打撃力が効率良く対象物に伝わるので疲れません。

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)315 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)鋼管 主な用途板金作業/機械の組立・修理 頭部長(mm)120 材質(グリップ)ゴム 用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正に適しています、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等にも使用できます トラスコ品番828-0076 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする