画像準備中

匠のエアーホース(NEW RED)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード57336031 品番TAC-6530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。
新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。

用途整備・板金・工具・建築に 材質特殊エラストマー 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)20 破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準) 使用流体空気 金具部ワンタッチアルミカプラー 特性滑り性
注意
※旧・匠のエアーホースから色調変更

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする