マキタ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
ロングハンドルアタッチメント(せん定ハサミ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57336049
品番
A-79837
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ラクな姿勢で快適切断。足腰の負担を軽減。4段階の角度と前後位置の調整可能。工具レスで取付け可能。
全長(mm)
1162【UP180装着時】
1157【UP100装着時】
用途
UP180DZK/UP100DSAX/UP100DZ専用
付属品
ブレードカバー
仕様
連動方式:機械式
質量(kg)
1.1
グリーン購入法
適合
関連資料:
(2.15MB)
注意
※写真の充電式せん定ハサミ・バッテリ・バッテリアダプタは別販売品です。