A-78221 レシプロブレードBIBlue マキタ 57336101 A-78221 レシプロブレードBIBlue マキタ 57336101 A-78221 レシプロブレードBIBlue マキタ 57336101 A-78221 レシプロブレードBIBlue マキタ 57336101

レシプロブレードBIBlue

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 全長(mm)200 品番A-78221 注文コード57336101 品番A-78221
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は全長・品番など21種類から選べます 他の種類を見る

過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。
メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。
バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。
適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。
切断スピードと耐久性向上
3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)

用途レシプロソーブレード 厚さ(mm)1.25 全長(mm)200 品番A-78221 タイプBIM73(5枚入) 切断能力(mm)【ステンレス】厚さ4〜6 / パイプΦ125以下、【プラスチック等】5〜100、【木材】8〜125 主要切断材料鉄・ステンレス用・設備解体 1インチ当たり山数10 / 12 / 14 入数5 グリーン購入法適合
関連資料:(1.58MB)
注意
※写真のレシプロソーは別販売品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする