MSH255-C240 サビ取りホイール ミユキ産業 57336134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サビ取りホイール

(2件のレビュー)
返品不可
粒度#240
仕上がり相当番手#400
外径(mm)255
穴径(mm)19.05
内容量1枚注文コード57336134品番MSH255-C240
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

不織布を重ねて圧縮したクッション性のある砥石です。
弾力性に富み、素地に馴染みが良く、サビや汚れをスムーズに落とします。

用途素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工に、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機粒度#240仕上がり相当番手#400厚さ(mm)25適合材金属外径(mm)255トラスコ品番818-7840材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト砥材C質量(g)210最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500最高使用周速度(m/s)40穴径(mm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57336116
2021-01-19
用途: 64チタン材の研磨 中磨き
製造業

イチグチの商品に比べて長持ちします。
その分削れが悪いのですが、納得できる範囲です。
大きくて、価格が手ごろなのがいい。

1が参考にしています
対象商品 : 57336073
2019-08-06
用途: プレス加工後の小端ミガキ(仕上作業)

切削性は良いがもう少し、ホイール自体硬い方が作業がし易い。ホイール自体の減りも軽減できるため。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする