マキタ
マキタの コンプレッサー
マキタの エアータンク
補助タンク19L(一般圧用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57336338
品番
A-73689
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
エア容量の増設にエアコンプレッサ(一般圧)に接続し、効率よくエアを供給。
各種吹付け作業、一般圧釘打作業に。
用途
マキタエアコンプレッサ全機種に接続可能。
(AC500XLH/XGH/AC462XLH/HGH/XSH除く)
質量(kg)
8.1
タンク容量(L)
19
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
296×410×366
空気取出口
2
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(タンク内)0.97[9.9]
空気取入口
1
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.97MB)
注意
※一般圧取出口に接続して使用してください。
※ エアコンプレッサへ接続するには一般圧ホースが必要です。