セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 書庫・金庫・ロッカー
セーフラン安全用品の キーボックス・名札掛け
セーフラン安全用品の キーボックス
キーボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57336399
品番
J2634-30
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
用途
鍵管理、保管、整理に。
付属品
キータグ30個(黄、緑、ピンク各10個)、本体用鍵2本、壁設置用ネジセット、簡易+ドライバー1本
寸法(mm)
215×50x高385
色
アイボリー
材質(本体)
スチール(表面防さび処理)
本体質量(kg)
約2.5
ホルダー数
30
注意
※注意!本体鍵を紛失されても、合鍵の作成はできませんのでご注意ください。
※本体キーの合鍵作成はできません。紛失にご注意ください。