キーボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57336417 品番 J2634-80
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途鍵管理、保管、整理に。 付属品キータグ80個(青、黄、緑、ピンク各20個)、本体用鍵2本、壁設置用ネジセット、簡易+ドライバー1本 寸法(mm)370×60x高500 アイボリー 材質(本体)スチール(表面防さび処理) 本体質量(kg)約6 ホルダー数80
注意
※注意!本体鍵を紛失されても、合鍵の作成はできませんのでご注意ください。
※本体キーの合鍵作成はできません。紛失にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする