その他マイク4個
質量(g)183
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81
センサー1/1.1インチCMOSセンサー
最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120 MP) / 単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72 MP)
絞りf/1.9
ISO感度設定100〜51200
対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)
シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000〜30秒 / 動画:1/8000秒〜1/X秒(X:フレームレート設定値)
画面仕様タッチ画面 / 2.0インチ / 解像度:314×556 / 輝度:800 cd/m2
microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC