※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
ウラザグリメン-C
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57336703
品番
UMZH32-20S-M18CS
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
裏面取り加工が可能なカッターです。
刃径(mm)
18
刃数
1
全長(mm)
154
シャンク径(mm)
32
先端角(°)
45
材質
鋼
トラスコ品番
796-9309
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)
590
適合チップ
SPET06T104
切刃形状
1枚刃