※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウラザグリメン-C

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57336712 品番 UMZH32-22S-M20CS
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

裏面取り加工が可能なカッターです。

刃径(mm)20 刃数1 全長(mm)164 シャンク径(mm)32 先端角(°)45 材質 トラスコ品番796-9317 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)628 適合チップSPET06T104 切刃形状1枚刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする