バイテンダー アーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57336913 品番 BTC3R16T
参考基準価格(税別)¥15,180 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

伸縮バイト式による広範囲な面取りです。

全長(mm)115 シャンク径(mm)16 先端角(°)45(R面取り) 材質 用途R面取り加工に トラスコ品番796-3432 質量(g)174 適合チップT32GSR 切刃形状その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする