富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
バイテンダー アーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57336938
品番
BTCBC16T
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
全長(mm)
126
シャンク径(mm)
16
先端角(°)
45(R面取り)
材質
鋼
用途
外面取り加工に
トラスコ品番
796-3459
質量(g)
206
適合チップ
T32MOR/TT32GUR
切刃形状
その他