卓上型面取り機 ナイスコーナーF3

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)327 トラスコ品番796-4447 注文コード57336947 品番F3-250T-N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥375,800 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は高さ・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。

刃数3枚刃 切刃形状3枚刃 材質 仕様F3 固定ガイド板仕様(ネガタイプ) トラスコ品番796-4447 幅(mm)230 質量(kg)23 高さ(mm)327 出力(W)500 奥行(mm)250 回転数(min-1[r.p.m])8000 電源AC100V 電源コード(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする