卓上型面取り機 ナイスコーナーF3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57336974 品番 F3400ST-N
参考基準価格(税別)¥514,900 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。

刃数3枚刃 切刃形状3枚刃 材質 トラスコ品番796-4480 幅(mm)230 質量(kg)28 高さ(mm)362 出力(W)500 奥行(mm)400 回転数(min-1[r.p.m])8000 電源AC100V 電源コード(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする