卓上型面取り機 ナイスコーナーF3専用電着砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57336992 品番 F3T DIA
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

セラミック、ガラス超硬材などの面取り加工が可能なF3専用カッターです。

材質 仕様F3用電着砥石カッター(ダイヤ) トラスコ品番796-4579 幅(mm)42 高さ(mm)29.5 質量(g)300 奥行(mm)42 切刃形状その他 切削対象材セラミック類、ガラス類、超硬材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする