※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
面面
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57337114
品番
SNK4013C
参考基準価格(税別)
¥25,050
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
面取り加工が可能なカッターです。
刃径(mm)
14.6
刃数
1
全長(mm)
125
シャンク径(mm)
20
先端角(°)
40
材質
鋼
トラスコ品番
796-8060
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)
280
適合チップ
C32GUX
切刃形状
1枚刃