富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の チップ関連商品
ロックピン 全長13ミリ M8 右
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57337297
品番
L-23
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
チップをカッターに取り付ける際に使用します。
全長
(mm)13
材質
鋼
仕様
ロックピン
トラスコ品番
796-5451
質量(g)
3
タップ径
M8
巻方向
R