六角軸 精密面取りカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57337315 品番 27574
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。
鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。
刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。

刃数1 全長(mm)46 切刃形状1枚刃 シャンク径(mm)6.35 先端角(°)90 材質コバルトハイス(HSS-E) 用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属 仕様ノンコーティング トラスコ品番798-2402 有効刃径(Φmm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57337315
2018-12-20
用途:
アルミ押出形材穴開け後の皿ビス加工
株式会社 田川アルミ 様 (建設業・工事業)

ドリルで皿加工すると加工面が粗くなりますがこのカッターはバツグンの切れ味で加工面が綺麗です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする