ワイヤレススピーカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57338131 品番WA-1801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10 Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。

付属品設定用ドライバー×1 仕様SN比:70dB以上(定格出力比, IEC-Aカーブ)、スピーカー方式:12cmフルレンジスピーカー 防磁型、出力音圧レベル:89dB(1W, 1m) 質量(kg)3.7 寸法175(W)×236.6(H)×208.5(D)mm 使用温度範囲(℃)0〜+40 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)37(定格出力時)/25(電気用品安全法による) 定格出力(W)10 入力ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路 -50dB 2kΩ 不平衡 XLR-3-31相当品/ホーンジャック共用型 適合マイクインピーダンス:600Ω、ライン入力:-14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック/-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USBポート 仕上フロントケース:ABS樹脂 ライトグレー(マンセル8.0近似色)/リアケース:ABS樹脂 グレー(マンセル6.0近似色) 外部出力‐14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック 周波数特性100Hz〜15kHz 歪率(%)5以下(定格出力時) 受信周波数806, 125〜809, 750MHz(B型30波のうち1波選択) 別売品番スタンド:ST-16A アンテナ方式内蔵アンテナ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする