ブックシェルフスピーカー(ペア)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕上ウォールナット 注文コード57338149 品番R3MetaWALNUT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は仕上など2種類から選べます 他の種類を見る

3ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー
R3 Metaは、ブックシェルフ型スピーカーの性能を再定義します。最上位機種であるR11 Metaと同じドライバーを搭載したR3 Metaは、真の3ウェイ・デザインです。MATTMを搭載した第12世代のUni-Q®ドライバー・アレイとパワフルな6.5インチ・ハイブリッド・アルミニウム・バス・ドライバーを備え、パフォーマンスを極限まで高めているのです。
The Referenceから生まれた、クラスをリードする技術革新の数々が、卓越したアコースティックパフォーマンスを実現します。
Metamaterial Absorption Technology (MATTM) が、高域の歪みを99% 排除し、ピュアで自然なサウンドを実現
真の低音再生
ハイブリッド・アルミニウム・バス・ドライバーは、より大きなドライバー・エクスカージョンで、タイトで深みのある、コントロールされた低音を実現します。
第12世代Uni-Q®ドライバー
単一の点音源として機能することで音をより均等に分散させることができます。その結果、範囲の限られた「スイートスポット」がなくなり、同じ様に自然で精細な音像を楽しむことができるようになります。
多彩なホームシアター
ホームシアターモデルとの組み合わせで、臨場感溢れる映画体験の舞台が整います。
マイクロファイバーグリル
各ドライバーに1801個の精密にカットされた穴があり、ドライバーがカバーされている場合でも性能を確保することができます。

仕様クロスオーバー周波数:420 Hz, 2.3 kHz、ドライバー ユニット(mm):Uni-Q Driver Array: HF: 25 (1 in.) vented aluminium dome with MAT MF: 125 (5 in.) aluminium cone、Bass Unit: LF: 165 (6.5 in.) hybrid aluminium cone、周波数帯域(-6dB):38 Hz - 50 kHz、室内における標準的な低音域特性(-6dB):30 Hz、感度 (2.83V/1m):87 dB、推奨アンプ(W):15 - 180、高調波歪み(90dB, 1m):<1% 73 Hz and above / <0.5% 90 Hz - 20 kHz セット内容R3 Metaラウドスピーカー 1ペア/マイクロファイバーグリル 1ペア/ゴム足/ポートバング/取扱説明書・保証書 質量(kg)12.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×200×336 (ターミナル込み) 仕上ウォールナット 周波数特性(±3dB)58Hz - 28kHz 最大出力110 dB 設計3ウェイ・ バスレフ インピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする