ウーファー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57338158 品番KUBE10MIE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

10インチフロントファイアリング型アクティブサブウーファー
Kube 10 MIEは、密閉型キャビネット、10インチのベースドライバー、300ワットの出力を備え、優れた低音拡張とコントロールを実現します。Music Integrity Engine®搭載のKube 10 MIEは、低音の奥行きとダイナミクスを大幅に強化し、そのポテンシャルを最大限引き出します。
シームレスでエレガント
キャビネットデザインにより最適な配置が可能になり、モダンなデザインは部屋のインテリアとシームレスに調和します。
Music Integrity Engine® (MIE)
KEF独自のDSP(デジタル信号処理)アルゴリズムにより、サブウーファーの全てのコンポーネントが完全に調和します。iBX Intelligent Bass Extension(インテリジェント・ベース・エクステンション)などの機能により、あらゆる視聴レベルでさらに深く正確な低音を提供します。
重低音を感じてください
Kubeは、大きなコーン面積と高い可動域を持つフロントファイアリング型ロングスロードライバーを特徴とし、低周波でより高い出力を実現します。効率的かつ低音で動作する300W Class DのRMSアンプにより、パフォーマンスがさらに向上します。
万能な没入感
Kubeシリーズの中型モデルで、簡単に置くことができ、映画、音楽、テレビ、ゲームの体験をより向上させるのに最適です。
多様な接続系統
Kubeには、KEF SmartConnectやスピーカーレベル入力などの多彩な接続オプションが用意されており、あらゆるシステムに簡単に接続できます。
3つのルーム配置EQオプション
直感的なプリセットオプションにより、部屋のどこに置いてもKubeの優れたパフォーマンスが可能になります。
複数の電源モード
「自動ウェイクアップ」はオーディオ信号を検出してすぐに再生できるようにし、「常時オン」モードではすぐに再生できるようにし、「12Vトリガー」では自動ウェイクアップを実施します。

仕様アンプパワー(W):300 RMS、ドライバーユニット(mm):1×250、ローパスフィルター:40Hz - 140Hz, LFE、使用電力:100 - 240V, 50/60 Hz、周波数レスポンス:24Hz - 140Hz セット内容Kube 10 MIEサブウーファー/電源コード/ユーロブロックスピーカーレベルコネクター/ユーザーマニュアルおよび保証情報 質量(kg)15.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×353×370 入力RCA フォノソケット/スピーカーレベル入力/KW1用拡張ポート 最大出力111dB 消費電力(VA)300 デザインパワード・サブウーファー(密閉型) アンプタイプClass-D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする