ウーファー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57338167 品番KUBE12MIE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

12インチフロントファイアリング型アクティブサブウーファー
Kube 12 MIEは、豊かでパワフルな低音を響かせるように設計されており、お気に入りの音楽や映画のためにドキドキするような音を作り出します。12インチの大型ドライバーと300ワットのClass Dアンプを搭載しています。Music Integrity Engine®搭載のKube 12 MIEは、優れた奥行きとダイナミクスを実現するように最適化されています。
シームレスでエレガント
キャビネットデザインにより最適な配置が可能になり、モダンなデザインは部屋のインテリアとシームレスに調和します。
Music Integrity Engine® (MIE)
KEF独自のDSP(デジタル信号処理)アルゴリズムにより、サブウーファーの全てのコンポーネントが完全に調和します。iBX Intelligent Bass Extension(インテリジェント・ベース・エクステンション)などの機能により、あらゆる視聴レベルでさらに深く正確な低音を提供します。
重低音を感じてください
Kubeは、大きなコーン面積と高い可動域を持つフロントファイアリング型ロングスロードライバーを特徴とし、低周波でより高い出力を実現します。効率的かつ低音で動作する300W Class DのRMSアンプにより、パフォーマンスがさらに向上します。
万能な没入感
Kubeシリーズの2番目の大型モデルで、広い部屋や専用ホームシアターでの映画、音楽、テレビ、ゲームに最適です。
多様な接続系統
Kubeには、KEF SmartConnectやスピーカーレベル入力などの多彩な接続オプションが用意されており、あらゆるシステムに簡単に接続できます。
3つのルーム配置EQオプション
直感的なプリセットオプションにより、部屋のどこに置いてもKubeの優れたパフォーマンスが可能になります。
複数の電源モード
「自動ウェイクアップ」はオーディオ信号を検出してすぐに再生できるようにし、「常時オン」モードではすぐに再生できるようにし、「12Vトリガー」では自動ウェイクアップを実施します。

仕様アンプパワー(W):300 RMS、ドライバーユニット(mm):1×300、ローパスフィルター:40Hz - 140Hz, LFE、使用電力:100 - 240V, 50/60 Hz、周波数レスポンス:22Hz - 140Hz (±3dB) セット内容Kube 12 MIEサブウーファー/電源コード/ユーロブロックスピーカーレベルコネクター/ユーザーマニュアルおよび保証情報 質量(kg)18.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×393×410 入力RCA フォノソケット/スピーカーレベル入力/KW1用拡張ポート 最大出力114dB 消費電力(VA)300 デザインパワード・サブウーファー(密閉型) アンプタイプClass-D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする