イネーブルドスピーカー(ベア)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57338176 品番Q8MetaWalnut
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Dolby Atmosのサラウンドスピーカー
一体型の壁掛け式を使用すれば、Q8 Metaをハイ・フィデリティなサラウンドスピーカーまたはリアスピーカーとして吊り下げることができます。また、他のスピーカーの上に設置することも可能なため、特注で設置することなくDolby Atmosサウンドをお部屋にお届けします。 MATTMを搭載した5.25インチ第12世代Uni-Qドライバーは、あらゆるホームシアターに没入感あふれるサウンドをお届けします。
メタマテリアル吸収技術
ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。
12世代Uni-Q®
シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。
汎用的なホームシアター
他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。
洗練されたクロスオーバー
無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。
柔軟な設置
サラウンドスピーカーやリアスピーカーとして壁掛けしたり、他のスピーカーの上に置いて天井から音を跳ね返したりできる汎用的なソリューションです。
Dolby Atmosもっと身近に
Dolby Atmosをご自宅でお楽しみください。追加の設置作業は必要ありません。
マグネットグリル
カラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。

仕様クロスオーバー周波数:2.7 kHz、ドライバー ユニット(mm):Uni-Q Driver Array: HF: 25 (1 in.) vented aluminium dome with MAT LF/MF: 130 (5.25 in.) aluminium cone、周波数帯域(-6dB):96 Hz - 20 kHz、室内における標準的な低音域特性(-6dB):90 Hz、推奨アンプ(W):10 - 150 、高調波歪み(90dB, 1m):<2% 145 Hz and above / <1% 170 Hz - 20 kHz セット内容Q8 Meta (ペア)/台座とゴム足(付属品)(ペア)/ゴム足/ポートバング/壁掛け用テンプレート /取扱説明書・保証書 質量(kg)4.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×180×259 (ターミナル込み) 感度(2.83V/1m)86 dB 仕上ウォールナット 周波数特性(±3dB)105 Hz - 20kHz 最大出力109 dB 設計2ウェイ・密閉型 インピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする