センタースピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57338210 品番Q6MetaSatinWhite
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3ウェイ・センター・チャンネル・スピーカー
左/中央/右(LCR)チャンネルとして使用できるよう慎重に設計されたQ6 Metaスピーカーは、ホームシアターやオーディオシステムに最適です。どのQシリーズ・スピーカーともシームレスに統合できるよう設計されたQ6 Metaは、MATTMを搭載した第12世代のUni-Qドライバーを搭載しています。
メタマテリアル吸収技術
ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。
12世代Uni-Q®
シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。
3ウェイ・スピーカー・デザイン
高音域、中音域、低音域を正確にセパレートし、音楽と映画に命を吹き込みます。
汎用的なホームシアター
他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。
センター・チャンネルまたはLCR構成
Q6 Metaは、センター・チャンネル・スピーカーとしても、左/中央/右(LCR)構成としても使用できるように設計されています。
洗練されたクロスオーバー
無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。
マグネットグリル
カラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。

セット内容Q6 Meta 1ユニット/マグネットグリル 1つ/ゴム足/取扱説明書・保証書 質量(kg)14.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×629×303 仕上サテンホワイト 周波数【クロスオーバー】560 Hz / 2.7 kHz、【-6dB】52 Hz - 20 kHz【±3dB】63 Hz - 20 kHz、【室内における標準的な低音域特性(-6dB)】36 Hz 最大出力109 dB インピーダンス4 Ω (min. 3.2 Ω) 設計3ウェイ・密閉型 波形歪【高調(90dB, 1m)】<2% 20 Hz and above / <1% 68 Hz - 20 kHz ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q Driver Array: HF: 19 (0.75 in.) vented aluminium dome with MAT MF: 100 (4 in.) aluminium cone LF: 2×165 (6.5 in.) hybrid aluminium cone 音圧感度(dB)【2.83V/1m】86 アンプタイプ(推奨)15 - 200 W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする