ブックシェルフスピーカー(ペア)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕上ウォールナット 注文コード57338228 品番QConcertoMetaWalnut
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕上など3種類から選べます 他の種類を見る

3ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー
Q Concerto Meta HiFiスピーカーは、Qシリーズブックシェルフ型スピーカーコレクションの中で最も大きい製品です。メーカー初の3wayスタンドマウントスピーカーであった1969年のオリジナルConcertoに敬意を表し、現代風にアレンジされたこのバージョンでは、プロフェッショナルで最高級のオーディオ品質をお届けします。3wayデザインとメタマテリアル吸収技術(MATTM)により、この有線スピーカーはハイ・フィデリティなパフォーマンスを確実に提供します。
生まれ変わったクラシック
1969年のオリジナルConcertoスピーカーの精神を現代に蘇らせたQ Concerto Metaは、Qシリーズ初の3wayブックシェルフ型スピーカーです。
メタマテリアル吸収技術
ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。
12世代Uni-Q®
シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。
3ウェイ・スピーカー・デザイン
高音域、中音域、低音域を正確にセパレートし、音楽と映画に命を吹き込みます。
深くクリーンな低音
ハイブリッド・アルミニウム・バス・ドライバーは、より大きなドライバーエクスカーションで、タイトで深みのある、コントロールされた低音を実現します。
汎用的なホームシアター
他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。
洗練されたクロスオーバー
無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。
SQ1フロアスタンドに適合
互換性のあるSQ1スピーカースタンドにスピーカーを設置することで、サウンド体験を向上させることができます。
マグネットグリル
カラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。

仕様クロスオーバー周波数:430 Hz, 2.9 kHz、ドライバー ユニット(mm):Uni-Q Driver Array: HF: 19 (0.75 in.) vented aluminium dome with MAT MF: 100 (4 in.) aluminium cone LF: 165 (6.5 in.) hybrid aluminium cone、周波数帯域(-6dB):40 Hz - 20 kHz、室内における標準的な低音域特性(-6dB):36 Hz、推奨アンプ(W):15 - 180、高調波歪み(90dB, 1m):<2% 37 Hz and above / <1% 91 Hz - 20 kHz セット内容Q Concerto Meta 1ペア/マグネットグリル 1ペア/ゴム足/ポートバング×2つ/取扱説明書・保証書 質量(kg)9.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×210×315 (ターミナル込み) 感度(2.83V/1m)85 dB 仕上ウォールナット 周波数特性(±3dB)48 Hz - 20 kHz 最大出力108 dB 設計3ウェイ・ バスレフ インピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする