ブックシェルフスピーカー(ペア)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕上ウォールナット 注文コード57338255 品番Q3MetaWalnut
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕上3種類から選べます 他の種類を見る

2ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー
Q3 Meta HiFiスピーカーは、中型パッケージで正確な音質を実現するよう設計されています。6.5インチ第12世代Uni-QドライバーアレイMATTMを搭載していることで、いつでもクリアなサウンドをお楽しみいただけます。ホームシアターシステムを強化する場合でも、お気に入りの音楽を楽しむ場合でも、このブックシェルフ型スピーカーは卓越した深みとディテールを備えたハイ・フィデリティなサウンドをお届けします。
メタマテリアル吸収技術
ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。
12世代Uni-Q®
シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。
汎用的なホームシアター
他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。
洗練されたクロスオーバー
無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。
SQ1フロアスタンドに適合
互換性のあるSQ1スピーカースタンドにスピーカーを設置することで、サウンド体験を向上させることができます。
壁掛けオプション
スピーカーは B2ウォールブラケットを使用して簡単に壁掛けすることができるため、さらに柔軟性が増します。
マグネットグリル
カラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。

仕様クロスオーバー周波数:2.0 kHz、ドライバー ユニット(mm):Uni-Q Driver Array: HF: 25 (1 in.) vented aluminium dome with MAT LF/MF: 165 (6.5 in.) aluminium cone、周波数帯域(-6dB):42 Hz - 20 kHz、室内における標準的な低音域特性(-6dB):39 Hz、推奨アンプ(W):15 - 150 、高調波歪み(90dB, 1m):<2% 110 Hz and above / <1% 135 Hz - 20 kHz セット内容Q3 Meta (ペア)/マグネットグリルとゴム足(付属品)(ペア)/ゴム足/ポートバング×2つ/取扱説明書・保証書 質量(kg)8.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)357×210×305 (ターミナル込み) 感度(2.83V/1m)87 dB 仕上ウォールナット 周波数特性(±3dB)49 Hz - 20 kHz 最大出力109 dB 設計2ウェイ・ バスレフ インピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする