ブックシェルフスピーカー(ペア)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57338377 品番JBLL82CLASSICBG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

世界的ヒットモデルJBL L-Classicシリーズに豪華な意匠と最新装備を施した限定生産モデルが追加ラインアップ「JBL L-Classic Series Black Edition」
【製品のポイント】
・世界的ヒットモデルのL-Classicシリーズに豪華なグロスブラック仕上げを施した限定生産モデル
・ブラックQuadrexグリルに記念ロゴを配した専用グリル付属
・歪みの低減と、よりダイナミックな再生音を獲得した新型ウーファーユニット
・基板と素子をグレードアップし、LF/HFのグランド回路を分離することでバイワイヤー/バイアンプに対応した新設計ネットワークと金メッキ・デュアルターミナルを装備(「L52 Classic BG」を除く)

付属品グリルx2、クイックスタートガイド 仕様ウーファー(スピーカーユニット):200mm径 ピュアパルプコーン・ホワイトウーファー (JW200PW2-6)、エンクロージャー(キャビネット):バスレフ型、クロスオーバー周波数:1.7kHz、スピーカー入力端子:金メッキデュアル・バインディングポスト型、ツィーター(スピーカーユニット):25 mm径 ピュアチタンドームツイーター (JT025Ti2-4)、再生周波数帯域:44Hz 〜 40kHz ブラック 形式2ウェイ ブックシェルフ型スピーカー 本体質量(kg)13.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×316×473 インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする