ブックシェルフスピーカー Espresso (ペア)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57338411 品番JBL240BBLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 240BはJBL Stage シリーズでは最小のブックシェルフ型スピーカーです。小型ながらも優れた性能を発揮します。240Bは、メインスピーカーあるいはサラウンドスピーカーとして使用できる汎用性を備えています。当フロア型スピーカーは、特許取得済み次世代型ハイディフィニション・イメージング(HDITM<sup/>)ウェーブガイド、1インチ(25mm)のアノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター、および4.5インチ(114mm)のポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを備えた2ウェイデザインを特徴としており、JBLならではの深い低音を実現します。
4.5インチ(114mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー
Stage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。
次世代型HDI<sup>TM
ウェーブガイド搭載1インチ(25mm)径アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター
これまで積み重ねたウェーブガイドの設計・研究を通し、JBLは指向性の改善、回折の低減、軸上および軸外でのニュートラルな周波数特性を実現する、複雑かつ特徴的な形状を開発しました。Stage 2のHDIホーンは、アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターと組み合わせることで、効率性とダイナミクスを高めます。
高精度2ウェイ・クロスオーバー
Stage 2シリーズのクロスオーバーには、プレミアムコンポーネントが使用されています。高音域セクションは、歪みを軽減し音響性能を向上させる空芯インダクターとマイラーコンデンサを備えています。低音域セクションは、積層コアインダクターおよび電解コンデンサを備えています。これらのプレミアム材料は、より多くの電力を処理し、エネルギーをより速く送信するため、システム性能が向上します。
頑丈な5ウェイ・スピーカー端子により、リスナーは高品質な接続を選択できます。
Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。
240Bにはフレアー付ポートが搭載されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。
240Bには、スピーカーを所定の位置にしっかりと固定し、振動を最小限に抑えるための滑り止めパットが含まれています。
壁面および1/4-20インサート取付けオプション 240Bには、壁への取り付けが容易なブラケットと、アフターマーケットマウントシステムで使用する業界標準の1/4-20ねじインサートが含まれています。

仕様ウェーブガイド:次世代HDITM、エンクロージャチューニング:フレアー付ポート リアバスレフ方式、クロスオーバー周波数:1.4kHz、低音域ドライバ(mm):4.5インチ(114ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー、推奨アンプ出力(W):20〜125、高音域ドライバ(mm):1インチ(25アノダイズド・アルミニウム セット内容240B×2、滑り止めパッド×8、壁ブラケット×2、フォームプラグ×2、取り付けねじ×8、スピーカーグリル×2、安全シート×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)4.6 タイプブックシェルフ型スピーカーシステム 感度(2.83V/1m)85dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×271×229 仕上エスプレッソ 周波数特性(±6dB)53Hz〜25kHz インピーダンス(Ω)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする