仕様スピーカー口径(mm):Φ30 × 2、バージョン:ウェアラブルスピーカー本体:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2/Bluetooth送信機:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、同時接続台数:1台、検索デバイス名:LITHON SP-35
セット内容ウェアラブルスピーカー本体、Bluetooth送信機、オーディオケーブル3.5mm、USB充電ケーブル
型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型
質量(g)ウェアラブルスピーカー本体:約200/Bluetooth送信機:約10
使用温度範囲(℃)5〜35
電源ウェアラブルスピーカー本体:DC 3.7 V リチウムイオン電池 1000mAh/Bluetooth送信機:USB電源
最大出力(W)3 × 2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウェアラブルスピーカー本体:約23×19.5×3.8/Bluetooth送信機:約2.3×1.2×6.1
接続3.5mmイヤホンジャック入力
充電時間約3.5時間※充電機器により異なることがあります
対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( 〜32GB )
連続再生時間約15時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります
対応フォーマットmp3
バッテリー容量(mAh)1000
インピーダンス(Ω)4
伝送距離(m)ウェアラブルスピーカー本体:最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります/Bluetooth送信機:最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります
周波数帯域(GHz)ウェアラブルスピーカー本体:2.4帯( 2.402〜2.480 )/Bluetooth送信機:2.4帯(2.402〜2.480)
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルウェアラブルスピーカー本体:A2DP、AVRCP、HFP/Bluetooth送信機:A2DP