ワイヤレスミニスピーカー SP-42

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57338481 品番KABS-042B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

持ち運びやすいコンパクトサイズ
小さいバッグにも入るコンパクトサイズ。重さ約200gで手軽に持ち運びできます。アウトドアなどの旅行先にも最適です。
ストラップ一体型
スピーカー本体にストラップがついているので、壁や取手に掛けて楽しめます。
Bluetooth Ver.5.1対応
ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。
USB充電式
1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間最大約10時間。
microSDHCカード・USBメモリー対応
microSDHCカード・USBメモリー対応で、思い出の音楽やPCデータも楽しめます。
ハンズフリー通話
マイク内蔵なので、ハンズフリーで通話できます。

仕様スピーカー口径(mm):Φ40、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-42、検索デバイス名:LITHON SP-42、 セット内容本体、USB充電ケーブル 型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 質量(g)約200 使用温度範囲(℃)5〜35 電源DC 3.7V リチウムイオン電池 500mAh 最大出力(W)3 充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります。 対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(〜32GB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×8 連続再生時間約10時間※使用状況・環境条件により異なることがあります。 対応フォーマットmp3 バッテリー容量(mAh)500 インピーダンス(Ω)4 伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402〜2.480) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする