TWSセパレートスピーカー SP-040

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57338499 品番KAASP-040B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

2つに分離して配置できる
スピーカーを2つに分離して自由に配置できます。
間隔も自由に調整できるので、違和感のない自然なサウンドに。
TWS機能
2台同時に出力できるトゥルーワイヤレスステレオ機能搭載。
音の広がりや臨場感あるサウンドを楽しめます。
最大出力20W
コンパクトサイズなのにパワフル大音量!
屋外や広い空間でも十分なパフォーマンスを発揮します。
迫力の重低音
パッシブラジエーター搭載で迫力のある重低音を実現。
防水仕様
防水規格IPX6。
キッチンなど水気のある場所でも安心して使用できます。
イルミネーションライトモード
お好みでライトをON・OFF切り替えできます。
Bluetooth ver.5.3対応
ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。
USB充電式
1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約9〜20時間。
microSDHCカード対応

付属品USB充電ケーブル(Type-A to C)×2 仕様スピーカー口径(mm):Φ52×2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-040、防水規格:IPX6 型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 ×2(2台接続時:ステレオ) 使用温度範囲(℃)5〜35 電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2,000mAh × 2 最大出力(W)10×2 本体質量(g)約750 充電時間約4時間※充電機器により異なります 本体サイズ(mm)分離時:約W8×D8.2×H10.2cm×2/接続時:約W8×D8.2×H20cm 対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード(〜32GB) 連続再生時間約9〜20時間( TWSで使用時)※使用状況・環境条件により異なります 対応フォーマットMP3 インピーダンス(Ω)4 伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402〜2.480) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする