自然なディテールを備えたシンプルでクラシックな外観。
竹、リサイクルシリコン、アルミニウム合金、オーガニックコットンとリサイクルプラスチックボトルで構成されるHouse of MarleyオリジナルのREWINDTMファブリックを使用したユニークなデザイン。
最新のテクノロジーにエコとレトロな外観を兼ね備えた最新のターンテーブルです。
Stir it Up Wirelessは、フロントマウントのヘッドフォンポートにBluetooth®機能とボリュームコントロールを追加。また接続を簡単にするために、ユーザーはStir it Up WirelessとHouse of Marleyのデュアルペアリング対応スピーカーを組み合わせて、最大10メートルの範囲でレコードの音を楽しむことができます。
セットアップは簡単に拡張でき、独自のハイエンドアンプを使用するか、リムーバブルカートリッジを交換して、多目的なリスニングエクスペリエンスが体験できます。
竹、REGRINDTMシリコン、REWINDTMファブリック、リサイクルプラスチック、リサイクル可能なアルミニウム合金など使用
Bluetooth®v5.2機能、シンプルなペアリングボタン、オンボードのボリュームコントロールにより、スムーズな接続と高品質のパフォーマンスを実現。
45 RPMと33 RPMの両方の速度で回転。
内蔵プリアンプ、3.5mm Aux Out、RCA(Phono / Line)機能。
ベルトドライブは、ビニールを保護し、音楽を便利に一時停止するオートスタート/ストップ機能を備えています。
Stir it Up Wirelessは、アースフレンドリーな素材とテイストを取り入れただけではなく、業界標準の成形プラスチックを使用せず高品質のアナログレコード再生を可能にしています。
ターンテーブルのプラッターは、リサイクル可能なアルミニウム合金を使用して作られていて、安定した再生を実現。
House of MarleyオリジナルであるREGRINDTMリサイクルシリコンは、振動減衰のためにターンテーブルの足に組み込まれています。
本体に使用されている竹は、標準使用の合成材料よりも耐久性が高く、スチールの引張強度と安定性を高めながらターンテーブルの寿命を延ばします。