HiFi スピーカー (ペア)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57338605 品番LSXIIMINWHITEJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトワイヤレスHiFiの決定版
HiFiサウンドの細部まで表現するリアルな世界へようこそ。LSX IIはオールインワンスピーカーシステムLSXの第2世代です。より高解像度でバランスのとれたサウンドと包括的な接続性を実現するためにアップグレードされました。AirPlay 2、Chromecast、Spotify、Tidalなど、あらゆるものをストリーミングしたり、LSX IIをノートパソコン、テレビ、その他多くのデバイスにシームレスに接続するだけで、簡単に楽しめます。
KEFは、スピーカーのサイズに関わらず、優れたリスニング体験をもたらすことにこだわりを持っています。24bit/384kHzまでのストリーミングに対応し、専用アンプを内蔵したLSX IIは、コンパクトなサイズでありながらも最高品質のサウンドを提供し、より多くのリスナーにHiFiサウンドを身近に感じてもらうことを目的に設計されています。
LSX IIは、2つのスピーカーを左右に配置することで、立体的なサウンドステージと真の原音再生を実現し、お気に入りの楽曲をワンペアのスピーカーでは味わえない臨場感で聴くことができます。
LLSX IIは、第1世代から大きくグレードアップし、より高解像度でバランスのとれたサウンドを実現します。Music Integrity Engine(MIETM)の特注デジタル信号処理アルゴリズムを強化し、精密にチューニングされています。Uni-Q®ドライバーに最適化されたMIEは、クリアで正確、かつよりバランスのとれたサウンドで完璧なタイミングでの演奏を可能にします。
Uni-Q®テクノロジーは、KEFの特徴的なサウンド構成要素です。LSX IIで最高の性能を発揮するように設計されたUni-Q®ドライバーは、「スウィートスポット」を拡大するシングルポイントソースとして機能し、音をより均一に分散させるため、部屋の異なる場所に座る誰もが同じピュアで詳細な音を経験することができます。
LSX IIの高度なW2ワイヤレスプラットフォームは、あらゆる方法で音楽を聴く時も、最小限のセッティングで、ありのままの音質でサウンドを楽しむことができます。
すべてにおいてパーフェクト
サウンドはホームエンターテイメントを楽しむにあたってとても重要です。LSX IIはHiFiサウンドであらゆるサウンドエクスペリエンスを向上させます。有線・無線接続が可能なLSX IIは、音楽、ゲーム、テレビ、映画、そして個人的な作業スペースにも最適です。
LSX IIはHDMI ARCでテレビ、USB Type-Cでノートパソコン、さらにはレコードプレーヤー、CDプレーヤー、ゲーム機などを接続することができます。KEFのサブウーファーを接続する専用出力も搭載されているため、映画や音楽にさらなる重低音を追加することができます。
LSX II、LSX II、LS60 Wirelessなど、LS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、Airplay 2、Chromecast、Roonを使って、家中を音楽で満たすことができます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。
LSX IIは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LSX IIをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。
ユーザーがメイン
手のひらで簡単コントロール
KEF Connectアプリを使用して、セットアップが簡単にでき、LSX IIでの再生を完全にコントロールすることができます。直感的な操作で家庭内のあらゆるソースに対応し、最小限のセッティングで設定できます。ファームウエアは新しいファンクションや改善されたファンクションが追加された時にアップデートされます。ワイヤレスで簡単にアップデート可能です。
パーソナライズされたサウンド体験
シンプルで繊細かつパワフルなEQ設定により、LSX IIをあなたの部屋や好みに合わせて微調整することができます。必要なものはスピーカーの位置を測るメジャーくらいです。
あらゆるスペースにフィットするデザイン
LSX IIは、正確なサウンドを実現しながらも、どんな環境にも快適にフィットするコンパクトなサイズです。また、S1フロアスタンド、P1デスクパッド、B1ウォールブラケットなどの専用アクセサリーにより、スピーカーを本棚やデスクトップに置いたり、フロアスタンドと組み合わせたり、壁に取り付けたりなど、驚くほどフレキシブルに設置することができます。
完璧なフィニッシュ仕上げ
LSX IIは、エレガントなリアコントロールパネルや、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチングなど、あらゆる面で入念な設計が施されています。LSX IIは、エレガントなリアコントロールパネルや、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチングなど、あらゆる面で入念な設計が施されています。LSX IIは、6種類の仕上げから選ぶことができます: ミネラル・ホワイトとラヴァレッドはサテン・スプレーとグロス・スプレーで仕上げられ、カーボンブラック、コバルトブルー、オリーブグリーンはデンマークのコンテンポラリー・テキスタイル・デザイナー、クヴァドラットによる特別デザインのファブリックで覆われています。

仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40 ミネラルホワイト 出力RCA サブウーファー出力 x1 入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/アナログ3.5mm AUX/RJ45イーサネット(ネットワーク)/RJ45イーサネット(左右スピーカー間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする