HiFi スピーカー (ペア)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57338621 品番LSXIISOUNDWAVEJP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

KEFのLSX II "Soundwave Edition" by Terence Conranは、英国で最も有名な2つの名前を1つのユニークなデザインに統合しました。Conranの有名な美学と伝説的なKEFサウンドの融合は、LSX II Soundwaveの完璧にバランスのとれた形と機能により、ホームインテリアに完全マッチします。
Conran Soundwaveパターンは、デンマークのテキスタイルKvadratのファブリックに織り込まれています。
LSX II には、信じられないほど詳細なステレオイメージングを実現するKEFのUni-Q®ドライバーアレイが搭載されています。簡単なセットアップで、完全にワイヤレスのLSX II Soundwaveでさまざまな音楽ソースを聴くことが可能です。

仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40 サウンドウェーブ 出力RCA サブウーファー出力 x1 入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/アナログ3.5mm AUX/RJ45イーサネット(ネットワーク)/RJ45イーサネット(左右スピーカー間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする