ワイヤレスHiFiスピーカー (ペア)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57338648 品番 LSXIILTGRAPHITEGREY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

受賞歴のあるLSXシリーズに新製品が登場変わらぬ素晴らしいサウンドをリーズナブルな価格で
LSX II LTは、LSX IIと同じ臨場感のあるハイ・フィデリティ・サウンドと主要テクノロジーを、リーズナブルな価格で提供いたします。コンパクトでワイヤレスなHiFiスピーカー LSX II LTは、KEFのMusic Integrity Engineと独自のUni-Qドライバーを搭載しており、これまでにないクリアなサウンドをお届けします。AirPlay 2やChromecast、Spotifyなどが簡単にストリーミングが可能で、HDMI ARCやUSB-Type C入力を通じてデスクトップやノートパソコン、テレビなどにシームレスに接続できます。
パフォーマンス
HiFiサウンド
LSX II LTは、24-bit/384kHzまでのストリーミング機能を搭載しており、各スピーカーには専用アンプが内蔵されており、これによりLSX IIと同等のハイ・フィデリティ・サウンドを実現します。
精細な音像を
LSX II LTは、LSX IIと同じ第11世代のUni-Qドライバーが備わっています。「スイートスポット」を拡張し、サウンドを均一に配分するシングルポイントソースとして機能します。これにより、部屋のどこにいても、臨場感のあるサウンドを楽しむことができます。
サイズはコンパクト。サウンドはビッグ
Uni-QドライバーやW2ワイヤレスプラットフォームに加え、Music Integrity Engine®のデジタル信号処理(DSP)アルゴリズムにより、LSX II LTでは細部まで調和のとれたハイレゾサウンドをご提供します。
コネクティビティ
世界中のすべての音楽を
LSX II LTには、LSX IIにも採用されている最先端のW2ワイヤレスプラットフォームが搭載されています。これにより音楽を簡単にストリーミングすることができ、どんな音楽でもいつでも素晴らしいオーディオで聴くことができます。
テレビとデスクトップコンなどに接続可能
LSX IIはHDMI ARCでテレビ、USB Type-Cでノートパソコン、さらにはレコードプレーヤー、CDプレーヤー、ゲーム機などを接続することができます。 KEFのサブウーファーを接続する専用出力も搭載されているため、映画や音楽にさらなる重低音を追加することができます。
どの部屋でも同じ音楽を同時に楽しめます
LSX II LT、LSX II、LS50 Wireless II、LS60 WirelessなどLS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、Airplay 2、Chromecastを使って、家中を音楽で満たせます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。
シームレスなホームインテグレーション
LSX II LTは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LSX II LTをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。
ユーザーがメイン
シンプルな操作
LSX II LTはW2ワイヤレスプラットフォームを搭載し、直感的なオンボードからKEF Connect アプリによるリスニング・エクスペリエンスのカスタマイズまで、ユーザーが使いやすい実用的な機能が満載です。すべて思いあなたの通りにコントロールすることが可能です。
パーソナライズされたサウンド体験
シンプルで繊細かつパワフルなEQ設定により、LSX II LTをあなたの部屋や好みに合わせて微調整できます。必要なものはスピーカーの位置を測るメジャーくらいです。
デザイン
コンパクトで高い汎用性
LSX II LTは、LSX IIと同じ洗練されたコンパクトなデザインです。マウントインサートも搭載されており、これによりP1デスクパッドとS1フロアスタンドをしっかりと固定することができます。スピーカーのセットアップの柔軟性を向上させるため、専用の8メートルのC-Linkスピーカー間ケーブルを5メートル延長することで、個々の好みに合わせたカスタマイズが可能となり、汎用性が高くなります。
完成されたデザイン
LSX II LTは次の3つの完成品からお選びいただけます:セージグリーン、ストーンホワイトおよびグラファイトグレーサテンマットとトーンオントーンの仕上げにより、上品で洗練された現代的な外観を創り出します。エレガントなリアパネル、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチ仕上げなど、LSX II LTは、細部にいたるまでのこだわりや配慮がほどこされています。

仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40 グラファイトグレー 出力RCA サブウーファー出力 x1 入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/USB Type C (左右スピーカー間)/RJ45イーサネット(ネットワーク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする