アルミ プッシュリベット / AP-0000-RH RoHS2対応品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 57341227 品番 AP-4050-RH
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
RoHS指令(10物質対応)対応 穴径(Φmm)4.1 板厚(mm)1.5〜2.5 寸法d(Φmm)4.0 寸法L(mm)5.0 寸法C(mm)8.2 寸法D(Φmm)8.15 寸法A(mm)1.6 材質アルミ(A1070) 表面処理脱脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57341263
2023-07-04
用途:
機械のカバーを止めるのに使用

土、泥が激しく当たる部分に取り付けしました。外れることはありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3800:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする