ドライブリベット(ナベ) / DRP-0000〇〇 RoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 寸法d(Φmm)3.0 材質(本体)アルミ 材質(ピン)スチール 注文コード57341419 品番DRP-0308AF
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は寸法d・材質など175種類から選べます 他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)対応 穴径(Φmm)3.1 板厚(mm)5.5〜6.5 寸法d(Φmm)3.0 寸法L(mm)8.0 寸法D(Φmm)6.5 寸法A(mm)1.4 材質(本体)アルミ 材質(ピン)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4188:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする