用途1粒状肥料、粉状肥料、ペレット肥料の散布(石灰、堆肥、発酵鶏糞、牛糞堆肥、ようりん等)
水田・畑・果樹園への土壌改良剤の散布
含水率50%以下の堆肥や有機肥料の均一散布2農作業全般での運搬用途(電動台車単体使用
収穫物(野菜、果物、米袋等)の運搬作業
家畜舎内外の清掃用品、消毒剤、防疫資材の運搬・移動3牛舎、鶏舎への飼料、牧草、敷料などの運搬4グラウンド・運動場・ゴルフ場での肥料散布や土壌改良剤の散布作業
土木工事現場における資材運搬、機材の移動作業
その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付質量(kg)(KT-MK2)24(KT-8FRX)42幅(cm)【最大散布】40~500範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpmバッテリー(KT-MK2)リン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)、(KT-8FRX)24V鉛蓄電池(12V10Ah×2個入)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(KT-MK2)620×950×845 / (KT-8FRX)510-590×1558-1658×870-980連続使用可能時間【電動台車】2時間(100kg積載時)最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10運転時間【連続散布】約2~6時間ホッパー容量(L)60(白色)