付属品HDMIケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to Aケーブル / 保証書
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載、タッチパネル対応:○
質量(kg)1.46、2.93
電源(V)100〜240
表面処理ノングレア
型番VT169HE
機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジー
コントラスト比1000:1(typ)
液晶パネル15.6型ワイド
画素ピッチ0.179mm
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平170°/垂直170°
応答速度5ms(GTG)
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)220(typ)
走査周波数アナログ:水平/垂直 30〜84KHz (H) / 59〜61Hz (V) / デジタル:水平/垂直 30〜84KHz (H) / 59〜61Hz (V)
入出力端子デジタル入力:HDMI×1/アナログ入力:VGA×1
本体寸法(cm)37.78×28.07×18.94
パネル駆動方式IPS
上下角度調整(チルト):上30°〜下5°
最大表示色26.2万
フリッカーフリー搭載
対応VESA規格75mm×75mm