arrows Alpha

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57341658 品番 PB8M0001JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

パワフル&タフ。
AI搭載 arrows最上位モデル Alpha。
カラー:ブラック/ホワイト
メモリ容量(RAM:12GB、ROM:512GB)

付属品ACアダプタ(90W充電器)/USBケーブル、保証証、スタートガイド 仕様●CPU(SoC名称):MediaTek Dimensity 8350 Extreme●アウトカメラ:約5030万(広角F1.8) / 約4990万(超広角F2.05)●インカメラ:約4990万(広角F2.0)●おサイフケータイ(R):○●外部接続:3.5mmイヤホンマイクジャック:-●外部接続:外部デバイス/その他:DisplayPort 1.4 / Wi-Fiを経由したディスプレイ出力●外部接続:充電・データ通信:USB Type-C●指紋認証:サイドタッチ指紋センサー(電源ボタン兼用) ホワイト メモリーROM:512GB / RAM:12GB 解像度2670×1200 (Super HD) 保証期間引取修理、メーカー保証期間はお買い上げから1年間、初期不良は購入後14日以内のメーカー瑕疵故障に限る 防塵防水性能〇(IP6X) 充電時間(分)35 外部メモリー【最大容量】microSD/microSDHC/microSDXC(最大2TB) バッテリー容量(mAh)5000 OSAndroid(TM) 15 BluetoothVer.5.4 画面仕様有機EL Wi-FiIEEE802.11:a/b/g/n/ac/ax (2.4/5/6GHz) 防水○(IPX6/8/9) NFC リフレッシュレート(Hz)最大144

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする