モンダミン クリアミント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1700mL) 注文コード 57341719 品番 4901080246813
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

透明感のある息が続く、お口美活のための洗口液。

成分●溶剤:水、エタノール●湿潤剤:グリセリン●可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油●矯味剤:キシリトール、サッカリンNa●pH調整剤:リン酸Na、リン酸2Na●洗浄剤:セテス-25●洗浄補助剤:三リン酸5Na●保存剤:プロピルパラベン●香料(クリアミントタイプ)●着色剤:黄4、青1 種別つめかえ用 品名モンダミンPX5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×265×124 香味クリアミント味 効果口臭の防止、口中を浄化する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする