成分●溶剤:水、エタノール●湿潤剤:グリセリン●可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油●矯味剤:キシリトール、サッカリンNa●pH調整剤:リン酸Na、リン酸2Na●洗浄剤:セテス-25●洗浄補助剤:三リン酸5Na●保存剤:プロピルパラベン●香料(クリアミントタイプ)●着色剤:黄4、青1
使用方法●毎日の歯みがきに加え、適量約20mLを口に含み、20秒から30秒程すすいでから吐き出す。(使用後のすすぎは不要)●ノズルの使い方【つけ方】(1)ボトル本体のキャップをはずす。(2)ノズルを真下にしっかり押し込む。※押し込む時、ボトル側面を強く握ると内容液が飛び出ることがあるので注意する。【そそぎ方】栓をあけ、ノズルを持たずに、ボトルの取っ手を持ってゆっくりそそぐ。【注意事項】●用途以外に使用しない。異なる製品に流用しない。●他の製品と混ざらないようにする。●ボトルを強く押すと、液が飛び出る可能性がある。また、ノズルがしっかり押し込まれていないとはずれる可能性がある。●保管する場合は、必ずノズルをはずし、キャップで密栓する。●内容液が入っている間は、横倒ししたり、外から力をかけたりしない。破裂したり、内容液が漏れる場合がある。
容量3000mL
区分化粧品・洗口液
品名モンダミンPX5
シリーズモンダミン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×310×100
香味クリアミント味