モンダミン スパイシーミント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 57341746 品番 4901080247919
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

透明感のある息が続く、お口美活のための洗口液。
●お口年齢をケアするモンダミン
●口臭の元となるお口の汚れをしっかり除去
●透明感のある息続く「天然ミントオイル」「クーリング成分」(香料中)
●強刺激タイプ(刺激度目安:5/5段階中)
●スパイシーミント味
●アルコール配合
【販売名】モンダミンSMX5
【化粧品・洗口液】

成分●溶剤:水、エタノール●湿潤剤:グリセリン●可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油●洗浄補助剤:PEG-8●香料(スパイシーミントタイプ)●pH調整剤:リン酸2Na、リン酸Na●洗浄剤:セテス-25●矯味剤:キシリトール、サッカリンNa●保存剤:プロピルパラベン●基剤:銅クロロフィリンNa●着色剤:青1 使用方法●毎日の歯みがきに加え、適量約20mL(キャップ1杯は約7mL)を口に含み、20秒から30秒程すすいでから吐き出す。(使用後のすすぎは不要) 容量100mL 区分化粧品・洗口液 品名モンダミンSMX5 シリーズモンダミン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×121×35 香味スパイシーミント味
注意
※内服液ではないので飲まない。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かない所に保管する。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする