モンダミン マイルドミント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000mL×2本) 注文コード 57341798 品番 4901080247810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

透明感のある息が続く、お口美活のための洗口液。
●お口年齢をケアするモンダミン
●「モンダミンマイルドミント」お買得1000mL×2本
●ごっそり洗えてお口美活!透明感のある息続く
●口臭の元となるお口の汚れをしっかり除去
●「天然ミントオイル」「クーリング成分」(香料中)
●微刺激タイプ(刺激度目安:0.5/5段階中)
●マイルドミント味
●ラベルを削減した環境にやさしいシンプルボトル
・Act For ECO・植物由来原料使用(袋にバイオマスインキを使用)、プラ使用量削減(ボトル)
●ノンアルコール
【販売名】モンダミンTW3N
【化粧品・洗口液】

成分●溶剤:水●湿潤剤:グリセリン●溶剤:PG●矯味剤:キシリトール、グリチルリチン酸2K、サッカリンNa●洗浄補助剤:ステアレス-20、三リン酸5Na●洗浄剤:セテス-25●pH調整剤:リン酸Na、リン酸2Na●保存剤:フェノキシエタノール、メチルパラベン、セチルピリジニウムクロリド●香料(マイルドミントタイプ)●着色剤:黄4、緑201 使用方法●毎日の歯みがきに加え、適量約20mL(キャップ半分の線)を口に含み、20秒から30秒程すすいでから吐き出す。(使用後のすすぎは不要) 容量1000mL×2本 区分化粧品・洗口液 品名モンダミンTW3N シリーズモンダミン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×351×110 香味マイルドミント味
注意
※内服液ではないので飲まない。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かない所に保管する。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする